XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock

XCS 安全基準インターロックスイッチ 金属 2 NC + 1 NO Interlock Lock - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 製品は、安全スイッチ XCS シリーズに属しています。リミットスイッチは、機械的な動作を電気制御信号に変換する装置です。常時閉コンタクト x 2 + 常時開コンタクト x 1、スローブレークコンタクト、常時閉コンタクトで正開動作を実現します。定格動作電

仕様●ロックスタイル:キー●通常端子構成:2NC/1NO●ロックタイプ:インターロック●最大AC電圧:24V●接続タイプ:PG13●材質:メタル●シリーズ:XCS●コード番号:220-1363アズワン品番65-7829-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66539955XCSE731130
113,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする