曜日別特売

ミドルバックチェアー

ミドルバックチェアー - イメディア

背の高さをミドルバックに設定し肩甲骨周辺をしっかり支えられます。
スタッキングも可能です(平置き最大4脚)
肘全部が膨らんでいますので持ちやすくなっています。
張り地は耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌機能付きPVC(塩化ビニル樹脂)です。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):525×570×920●★入数:1個●材質:フレーム/ブナ成型合板、張地/耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚ビニールレザー●座面高さ:420mm●スタッキング:平置き最大4脚●重量:約8.2kgアズワン品番7-6486-02内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66545038-
64,700
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする