フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータ - Festo

Festo シリーズ MS は、1/4 ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと MS 圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した 5 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。サイズ - 9 組み立て位置 -

仕様●メーカーシリーズ:MS●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4325アズワン品番65-8037-86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66546709MS9-LFR-G-D7-CUV-AG-BAR-AS
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする