男女兼用スクラブ オリーブ RF-5502シリーズ
ナチュラルカラーが新鮮なシンプルスクラブ。
動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載したストレッチ性が高く柔らかなニット素材が快適な着心地を提供します。
右脇にダブルループを搭載しています。
仕様●生地:RF●カラー:オリーブ●サイズ:SS●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/95%、ナイロン/5%(制電糸入り)●着丈:(cm)68●胸囲:(cm)92●肩幅:(cm)37●袖丈:(cm)18.5●袖の種類:半袖
アズワン品番65-3675-28
内容量1枚