セーフティシューズ ブラック 85100-90シリーズ

セーフティシューズ ブラック 85100-90シリーズ ジーベック

10年以上に渡って、メッシュ・セーフティシューズの定番としての地位を築いてきたロングセラー商品です。
男女兼用で、軽量かつ誰もが納得の履き心地、シンプルなモノトーンのカラーリングは今も根強い人気です。
用途:一般作業

仕様●カラー:ブラック●製法:セメント製法●足幅:EEEE●かかと部分に反射材使用●抗菌・防臭中底●衝撃吸収●軽量SPソール●耐油性ゴム底●通気性●男女兼用●先芯:穴アキスチール先芯●甲被:合成皮革+メッシュ●靴底:EVA+ラバー●中敷:EVAカップインソール●原産国:中国●コード番号:860-8593 アズワン品番65-8494-23 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66548888 85100-90-300
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする