曜日別特売

マイクロスイッチ プランジャー タブ

マイクロスイッチ プランジャー タブ - ハネウェル

ENEC, UL, CQC
For waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typically
Honeywell 16A V3 style V15 series
Designed for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operat

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●末端様式:タブ●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.98 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:銀カドミウムオキサイド●ケースの材質:ポリブチレンテレフタレートPET熱可塑性樹脂●機械的寿命:5000000Operations●リリース力:0.25N●動作温度範囲:-25 → +125℃●コード番号:515-745アズワン品番65-7840-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66550489V15T16-EZ100
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする