木製ハイカウンター H100cm 61-427シリーズ
組み合わせ自在のレジ台&カウンター。
付属のネジで隣の本体同士を連結し、一体型としてご使用いただけます。
仕様●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W90×D60×H101.2cm、内寸:W86×D56.8×H98cm 天板:18mm厚●重量:20kg●耐荷重:20kg●可動棚は9.6cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-427-48・49をご利用ください。)●コード穴付き●アジャスター付き●キャスターは取り付けできません。
アズワン品番65-8883-41
内容量1台