基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-030-01-S-D-RA-L- TR●コード番号:227-1164 アズワン品番65-7618-41 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66555906 ERF8-030-01-S-D-RA-L-TR
2,160
2,098
2,308 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする