コロターンTR 旋削用ポジ・チップ(310)1セット(10個入) TRDC1308Mシリーズ

コロターンTR 旋削用ポジ・チップ(310)1セット(10個入) TRDC1308Mシリーズ サンドビック

耐熱合金加工用。中仕上げ加工用。倣い加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:13●iC:11●s:5.525●re:0.8●l:13●コロターンTR、コーティング超硬チップ●ひし形55°チップ●ポジチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:358-5182 アズワン品番65-8262-83 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66556570 TRDC1308M
19,100
19,080
20,988 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする