フェイスシールド 額部:ブルー

フェイスシールド 額部:ブルー アズワン フェイスシールド 額部:ブルー アズワン フェイスシールド 額部:ブルー アズワン

飛沫防止/花粉対策/防塵防止用のフェイスシールド
取り外しが簡単で、水洗いによるお手入れも簡単なフェイスシールドです。スポンジ付きなので長時間装着しても快適です。

仕様●額部カラー:ブルー●サイズ:約220mm×330mm●重量:約39g●素材:プラスチック アズワン品番67-0361-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66559126 FACESHIELD-PBNS
420
419
461 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする