フレキチューブ(SUSニップル/カシメ) EA469ESシリーズ
適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにフレキ専用軽量ユニオンを加締めて取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ(R):1"●対辺(mm):35●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ベースブロック/SUS304 プレスリング/SUS304 袋ナット/SUS304 オスアダプター/SUS304●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9256-59
内容量1本