基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC

Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド

仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1695 アズワン品番65-7643-75 内容量1セット(475個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66643537 SFM-115-02-S-D-LC-P-TR
447,000
439,800
483,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする