基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 950個入

基板接続用ピンヘッダ 14極 1mm 1列 1セット 950個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクト

仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:14●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9068 アズワン品番65-7752-59 内容量1セット(950個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66644289 686114188822
134,000
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする