重量物車両用粘着マット(ウレタン) EA997REシリーズ

重量物車両用粘着マット(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 重量物車両用粘着マット(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 重量物車両用粘着マット(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ 重量物車両用粘着マット(ウレタン) EA997REシリーズ エスコ

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。
使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使

仕様●サイズ(mm):1800×1200●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●水拭きで洗って粘着力が復元し、繰り返し使える●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々 アズワン品番65-9342-61 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66644849 EA997RE-73
オープン
139,900
153,890 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする