長野計器
グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
仕様
●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):埋込形D枠(中心裏株)●接続:R1/4●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4326-87
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66645470
GV97-671
-
¥
4,550
¥
4,498
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
51046287
GV97-671【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,550
¥
4,498
¥
3,818
アウトレット
¥
4,200
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください