固定キット

固定キット Festo

Festo マルチポジションキット DPNA-50 for ADN コンパクトシリンダは、腐食抵抗分類 CRC 2 を備え、中程度の腐食ストレスを受けます。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 196 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)

仕様●メーカーシリーズ:DPNA-50●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0841 アズワン品番65-7990-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66648306 DPNA-50
14,800
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする