スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ

スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ 新潟精機(SK) スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ 新潟精機(SK) スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ 新潟精機(SK) スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ 新潟精機(SK) スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ 新潟精機(SK) スパイラルメジャー 20個 SMTシリーズ 新潟精機(SK)

建築現場での寸法測定、記録写真用に。
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
10cm単位で紅白に配色することで、視認性を高め、

仕様●テープサイズ(mm×m):19×1.1●長さの許容差(mm):±(0.2+0.1L)●目盛種類:両面cm目盛●目盛のピッチ(mm):上下段1●テープ保護:ナイロンコーティング●455ピッチ:無●マグネット:有●爪カシメ数(点):無●本体カラー:オレンジ●テープ全長(m):1.1●テープ幅(mm):19●有効測定長(m):1●長さの許容差のL=m単位の測定長さ(端数切上)●材質は、スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石●本体質量(g):35●本体寸法(mm):77×47×46 アズワン品番65-9012-04 内容量1箱(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66649460 SMT-100OR
30,000
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする