基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 14 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 7 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 下口 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパ

仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-107-L-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1806 アズワン品番65-7616-23 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66651280 SSM-107-L-DV-BE-K-TR
1,460
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする