曜日別特売

サーモスタット

サーモスタット - ハネウェル

UL/CSA 準拠
手動リセットバイメタル式サーモスタット
過熱の状態表示を必要とする用途向けに スイッチから熱的、電気的に絶縁されているスナップアクションのバイメタルディスクにより、通常時は閉のコンタクトを作動させます 開温度の約70 %で手動リセット可能 感熱

仕様●動作温度 Min:+52℃●動作温度 Max:+150℃●オープニング温度:120℃●サーモスタットタイプ:バイメタル●スイッチ設定:オープンオンライジング●コンタクトの定格:10A●コンタクトの定格電圧:250V ac●末端様式:Solder Tab●リセットタイプ:手動●コード番号:228-2591アズワン品番65-7839-58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666515602455RM 9082-471 L120
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする