マタニティ患者衣 MFG-5811シリーズ
柔らかなニットを使用した、優しい着心地のマタニティ患者衣です。
胸の刺しゅうは『うさこちゃんとあかちゃん(ディック・ブルーナ文、絵/まつおかきょうこ訳/福音館書店)』に登場する、お母さんと産まれてきた赤ちゃんが寄り添うイラストをモチーフにしています。
産後
仕様●生地:MFG●カラー:グリーン●サイズ:L●入数:1枚●(主な)機能:制電、吸水、防汚効果●対象者性別:女性用●素材:ポリエステル/90%、綿/10%●着丈:(cm)107●胸囲:(cm)113●肩幅:(cm)41●袖丈:(cm)44●袖の種類:七分袖
アズワン品番65-3674-55
内容量1枚
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
