EXTRACTO ボトル BLUE 滅菌 24個入 EXBOシリーズ

EXTRACTO ボトル BLUE 滅菌 24個入 EXBOシリーズ - GVS

ボトルトップフィルターに接続できるGL45規格のボトルです。
薄く軽い設計
大型のねじ切りで簡単に脱着可能
GL45規格対応 45mmのねじ口フィルターにご使用いただけます。

仕様●素材:ボトル:GPPS(ポリスチレン)蓋:HDPE(高密度ポリエチレン)●容量:1000mL●γ線滅菌個包装、DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)アズワン品番67-2481-14内容量1箱(24個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66654466EXBO1000B000000WS
26,400
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする