コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110308MMシリーズ
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。一般旋削ステンレス加工用。ステンレス鋼の仕上げ加工用。
仕様●適合被削材:MS●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiAlN+TiAlN●加工形態:中切削●ブレーカー:MM0.7938●PVD薄膜コーティング材種●原産国:スウェーデン●コード番号:358-6022
アズワン品番65-8252-29
内容量1セット(10個)