曜日別特売

レバー

レバー - ハネウェル

EN60947-5-1、IEC947-5-1
UL、CSA
保持コンタクト、スポークアクチュエータリミットスイッチ
スポークアクチュエータスイッチは、過渡ターゲットを検出して、スイッチの位置を記憶するのに使用します。 ターゲットがスポークを通過するとスポークが90 °回転します

仕様●種類:レバー●併用可能製品:LSZ59 シリーズ●コード番号:623-7028アズワン品番65-7819-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66655315LSZ69CA
12,700
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする