ヘッダ 3極 10.16mm 1列 1袋 25個入

ヘッダ 3極 10.16mm 1列 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

仕様●ピッチ:10.16mm●極数:3●行数:1●コード番号:240-3380 アズワン品番65-7493-59 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66656968 1716847
37,700
36,980
40,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする