曜日別特売

普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ

普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ - 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●性能:ナシ●処理:禁油●区分:JISケース形状立形A枠材質(本体(接液部))SUS316外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8Bアズワン品番65-4277-59圧力レンジ(MPa)0~1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66657388AC20-133
13,300
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする