管継手 0222シリーズ 5mm 1箱 10個入
回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。
仕様●アクセサリタイプ:ブランキングプラグ●チューブサイズ:5mm●ネジ接続:G 1/8 オス●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:1/8インチ●ネジ接続 - ネジ規格:BSPP●外径:14mm●コード番号:146-5221
アズワン品番65-8051-63
内容量1箱(10個)
回路端の遮断。フラットレンチ又は六角レンチで組み立て。メートル又はパラレルタイプを用意。一体型「O」リングシールによる完全密閉。