圧力排気弁

圧力排気弁 Festo

Festo のフロー制御バルブ機能には、スロットル機能付きのスイベルジョイントを備えた無リターン機能があります。この空圧接続ポート 1 の値は QS-4 です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント

仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2960 アズワン品番65-8032-39 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66659129 GRLA-1/8-PK-4-B
7,000
6,998
7,698 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする