安全スイッチ 3SEシリーズ

安全スイッチ 3SEシリーズ - SIEMENS

Siemens 3SE6 は、右側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続の 1NO + 1NC 安全コンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。

仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0161アズワン品番65-7800-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666594003SE6626-3CA01
85,000
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする