サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ SUS + スリムヘッド小ネジ 8×40 50本入 SUS + スリムヘッド小ネジ 8×40 50本入 注文コード 寸法(mm)d:M8 寸法(mm)L:40 仕様●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:230-4752 アズワン品番67-0788-35 内容量1箱(50本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 00-02-A300-0080X0400-00 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66659847 00-02-A300-0080X0400-00 ¥7,650 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください (+)スリムヘッド小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W (+)スリムヘッドP=2 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W (+)スリムヘッドP=4 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケル(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケル(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ニッケル(+)スリムヘッドP=2 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥4,520~ ¥4,109~ クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥4,520~ ¥4,109~ 3カ-B (+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥6,266~ ¥5,696~ クロ-ム(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥13,049~ ¥11,863~ BC(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥5,694~ ¥5,176~ 3カステンコ(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥6,405~ ¥5,823~ ステンメッキ(+)スリムPANヘッドP=1 大阪魂 税込¥6,219~ ¥5,654~ ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥5,931 ¥5,392 バスケットへ クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥5,931 ¥5,392 バスケットへ 3カ-B (+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥8,231 ¥7,483 バスケットへ クロ-ム(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥17,512 ¥15,920 バスケットへ BC(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥7,803 ¥7,094 バスケットへ 3カステンコ(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥11,516 ¥10,469 バスケットへ ステンメッキ(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 税込¥8,676 ¥7,887 バスケットへ ユニクロ(+)スリムPANヘッドP=3 大阪魂 税込¥5,198 ¥4,725 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじ(+)スリムヘッド小ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス いたずら防止ねじ シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品