トイレ処理セット EA929ADシリーズ

トイレ処理セット EA929ADシリーズ - エスコトイレ処理セット EA929ADシリーズ - エスコトイレ処理セット EA929ADシリーズ - エスコ

使い方:1. 便器カバー用として便器に汚物袋を1枚かぶせます。 2. 排泄用袋として便座の上に汚物袋をもう1枚かぶせます。 3. 排便後、凝固剤(1回分)をふりかけます。 4. 排泄用袋を取り出し、開口部を結び、可燃ごみとして廃棄します。 ※凝固剤をふりかける前に、トイレッ

仕様●セット内容:凝固材50袋・汚物袋51枚●サイズ:パッケージ/180×270×55mm 汚物袋/650×500mm●重量(g):1300●材質:吸水性ポリマー・消臭剤他●使用期限:未開封の状態で製造日から約10年間 ※約10年長期保存可能アズワン品番65-9312-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66659899EA929AD-212
オープン
5,160
5,676(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする