マイクロスイッチ プランジャーピン PCB

マイクロスイッチ プランジャーピン PCB - Panasonic(パナソニック)

AH1超ミニチュア高精度マイクロスイッチ
この超ミニチュアマイクロスイッチには、さまざまな端子及びアクチュエータのスタイルを取り揃えています。12.8 x 6 x 8.5 mmのコンパクトなサイズのため、使用できる機器のサイズを最小限に抑えることができます。この超ミニチュ

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 30 V dc●接点構成:SPDT-NO / NC●操作力:0.74 N●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:銀ニッケル合金●機械的寿命:1000000Operations●リリース力:0.098N●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:699-5308アズワン品番65-7840-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66661335AH15809
220
219
241(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする