手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ

手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ エスコ 手袋(牛床革/銀当付)240mm[フリー] EA353Cシリーズ エスコ

仕様●サイズ:フリー●全長(mm):240●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):85●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根 / 本革当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に本革当て(黄)付きで強度アップ アズワン品番65-9249-78 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66661475 EA353C-96
オープン
875
963 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする