サンコーインダストリー サンコーインダストリーの ねじ・ボルト・釘 サンコーインダストリーの ねじ サンコーインダストリーの 小ねじ SUS 極低頭Aヒラ 6角穴付 4×30 20本入 SUS 極低頭Aヒラ 6角穴付 4×30 20本入 注文コード A種のタッピングネジです。 仕様●径×長さ:M4×30●極低頭Aヒラ(六角穴付)●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:360-0683 アズワン品番67-1176-80 内容量1パック(20本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 20-02-L100-0040-0300-00-20P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66664887 20-02-L100-0040-0300-00-20P ¥1,130 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity GBステン+チョウテイトウネジ 大阪魂 税込¥22,651~ ¥20,592~ BK ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロームBSヒラアタマビス 大阪魂 税込¥143,734~ ¥130,667~ クロームBSヒラアタマビス(コアタマ 大阪魂 税込¥178,640~ ¥162,400~ クロームBSヒラアタマビス(オオアタマ 大阪魂 税込¥804,907~ ¥731,734~ クロームBSスリムヘッドヒラアタマビス 大阪魂 税込¥156,054~ ¥141,867~ ユニクロ+チョウテイトウ(AHN3-CT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂 税込¥734 ¥667 クロニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN2 大阪魂 税込¥6,366 ¥5,787 バスケットへ ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥6,510 ¥5,918 バスケットへ クロメート+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥6,510 ¥5,918 バスケットへ BC+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥9,202 ¥8,365 バスケットへ ノンクロ-W+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥8,236 ¥7,487 バスケットへ ノンクロ-B+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥10,145 ¥9,223 バスケットへ ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W +チョウテイトウ(AHN3-CT 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ステン+チョウテイトウネジ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじ(+)超低頭ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス いたずら防止ねじ シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品