スクリーン(床置き式/アスペクトフリー) EA761LMシリーズ
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。
幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。
仕様●規格:103型●スクリーンサイズ(W×H)mm:2314×1624●重量(kg):14.5●外形サイズ:2444(W)×410(D)×2400(H)mm●材質:ケース/アルミ 生地/PVC、PET●床置き式●RoHS対応品
アズワン品番65-9278-62
内容量1個
脚部回転方式により、安定感のある簡単設置・簡単収納。
幕面は拡散型のホワイトを採用。スクリーンを見る全方向に同質の画像を反射する万能タイプの生地。