スーパーUドリル(365)1セット 8800704W10HPMSシリーズ

スーパーUドリル(365)1セット 8800704W10HPMSシリーズ サンドビック

スーパーUドリル用チップです。非鉄金属加工用CVDダイヤモンドコーティングです。正真正銘の4コーナーチップです。非鉄金属(ISO N)の加工に適しています。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。

仕様●IC:12.7●S:4.00●RE:1.00●原産国:スウェーデン●コード番号:125-6847 アズワン品番65-8154-83 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66667328 8800704W10HPMS
21,400
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする