コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACL3100Tシリーズ

コロカットXS 突切り加工用チップ(325)1セット(5個入) MACL3100Tシリーズ サンドビック

極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。
全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。
突切り加工用。

仕様●適合被削材:鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/非鉄金属/耐熱合金●刃長(mm):6.3●チップ逃げ角(°):6●コーティング:PVD●加工形態:Finishing●勝手:左●チップサイズ:3●la:1●re:0.05●最大切り込み:6.3●最大加工径:12●原産国:スウェーデン●コード番号:606-9703 アズワン品番65-8197-03 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66668974 MACL3100T
25,800
25,780
28,358 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする