マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入

マイクロスイッチ プランジャーピン 基板ストレート 1袋 10個入 - ハネウェル

Honeywell 非密閉型マイクロスイッチは、高容量用途でシステムレベルの全体的なV19 スイッチは、製品寿命を通じて、完全に認定され、信頼性が高く、再現可能なソリューションを提供します。ドアのラッチングを確保し、安全に操作できます システム補助機能用のインターフェイ

仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャーピン●末端様式:基板ストレート●コンタクト定格電流:16 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP40●コード番号:205-9813アズワン品番65-7807-96内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66669254V19T16-P2Z400
6,490
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする