照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ

照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ 照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ 照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ 照明灯/LED (クリップ式) EA761XHシリーズ エスコ

紫外線放射が少なく、ほとんど虫を寄せ付けません。

仕様●明るさ:485ルーメン●クリップくわえ幅:50mm●電源:AC100V●電球:6W電球形LED球●高さ:450mm●重量:0.9kg●コード長:1.6m●LED寿命:約40000時間●電線仕様:耐熱コード0.75mm2×2心●取付簡単なクリップタイプ●フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在●ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付●アルミ製ミラー付●省エネ、長寿命6W電球形LEDランプを採用(昼白色)●落としても割れにくい樹脂カバー●照明ON/OFFスイッチ付●屋内用 アズワン品番65-9278-93 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66669480 EA761XH-16
オープン
17,900
19,690 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする