リレーソケット DINレール 1 PLC-BSC 1袋 10個入

リレーソケット DINレール 1 PLC-BSC 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

仕様●電圧:230V ac/dc●シリーズ:PLC-BSC●コンタクト数:1●コード番号:207-3418 アズワン品番65-8056-27 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66669647 2966087
39,000
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする