ケイワーク ケイワークの 安全靴・作業靴 ケイワークの 安全長靴・長靴 ケイワークの 先芯入り長靴 安全カラーブーツ SB-03シリーズ ブラック色 踏抜き防止板入機能 鋼鉄製先芯 安全カラーブーツ SB-03シリーズ 注文コード 66671196 注文コード 66671196 注文コード 66671196 注文コード 66671196 注文コード 66671196 注文コード 66671196 注文コード 66671196 注文コード 66671196 鋼鉄製先芯入りです。 釘などの踏抜きを防止する為の防止板入りです。 裏地は吸汗速乾性に優れた生地を使用しています。 反射テープ付き 色ブラック サイズ(cm)29 材質(アッパー)ゴム 機能踏抜き防止板入 材質(底部)ゴム 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番65-9396-65 靴タイプブーツ 内容量1足 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SB-03-29.0 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66671196 SB-03-29.0 ¥5,100 ¥4,998 ¥4,998 ¥5,498 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 安全長靴・長靴 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TPE踏貫き防止セーフティブーツ ショート丈 KITA(喜多) 税込¥3,738 ¥3,398 EVAめちゃ軽防寒長靴 85712 85712シリーズ ジーベック 税込¥9,018 ¥8,198 EVA安全長靴 フード付 ショート丈 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 税込¥3,298 ¥2,998 EVA安全長靴 フード付 Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 税込¥3,850 ¥3,500 ファンクショナル・ブーツ ライト24 ハスクバーナ 税込¥18,678~ ¥16,980~ 股付安全シューズ 荘快堂 税込¥5,498~ ¥4,998~ 85765 PVCナガグツ ジーベック 税込¥2,858 ¥2,598 85767 PVCセーフティーナガグツ ジーベック 税込¥3,738 ¥3,398 85766 PVCナガグツロング ジーベック 税込¥3,518 ¥3,198 PVCブーツ ドット ジェイワークスプランニング 税込¥1,868 ¥1,698 EVAショートブーツ スター・トレーディング 税込¥3,078 ¥2,798 EVAロングブーツ スター・トレーディング 税込¥3,298 ¥2,998 CB-320BK PVC安全長靴 リ・クロス 税込¥2,528 ¥2,298 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 税込¥3,958 ¥3,598 接触冷感長靴レディース エアリープ ジェイワークスプランニング 税込¥3,958 ¥3,598 耐油衛生安全長靴 GDジャパン 税込¥2,858~ ¥2,598~ JOLDIC 大きいサイズ DX-2長靴 JOLDIC 税込¥5,060 ¥4,600 JOLDIC 大きいサイズ セフティDX長靴 JOLDIC 税込¥6,270 ¥5,700 ワークシューズ PEAK LIFE 税込¥9,898 ¥8,998 ワークシューズ PEAK LIFE 税込¥9,898 ¥8,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全靴・作業靴安全長靴・長靴先芯入り長靴 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります 先芯入り長靴 先芯なし長靴 防寒長靴/防寒安全長靴 耐油長靴/衛生長靴 化学防護長靴 農業長靴/ガーデニングシューズ シェアする マイページ 最近見た商品