HSクボミ先 細目ピッチ0.75 8×6 4本入

HSクボミ先 細目ピッチ0.75 8×6 4本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M8
ねじ長さ(mm):6
ねじ長さ(mm):6

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:372-5536 アズワン品番67-1593-69 内容量1パック(4本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66672754 A0-00-5006-0080-0060-00-4
991
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする