【革新的なパッキング方法】開封時にブーツ表面に触れないよう、独自のたたみ方とパッキング方法を採用しています。この方法によりブーツ表面を汚染せずに取り出すことができます。
【Edge vinyl sole】ブーツ裏面はビニール製のため、液の浸透を防ぎます。また、滑りにく
仕様●サイズ:フリー●個包装(1箱(1足/包装×100パック))●クラス100(ISOクラス5)●生地:SMS不織布●材質:ポリプロピレン●縫製:パウンド縫製(縫い込み)●洗浄:18MΩ超純水●包装:クラス100クリーンルーム内●滅菌:ガンマ線SAL 10-6●滅菌照射証明書/成績証明書発行可能●微生物濾過効率(3.0μm) 96% (規格:ASTM F2100)※●粒子濾過効率(0.5μm) 94% (規格:ASTM F2299)※●通気性 18.94CFM (規格:WSP 70.1)※●※上記は滅菌前の製品での試験データになります。アズワン品番65-9619-02内容量1箱(100パック×1足)