スクリーン(伸縮式) EA761LMシリーズ

スクリーン(伸縮式) EA761LMシリーズ エスコ スクリーン(伸縮式) EA761LMシリーズ エスコ スクリーン(伸縮式) EA761LMシリーズ エスコ スクリーン(伸縮式) EA761LMシリーズ エスコ

生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。
設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。
磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。
ロッ

仕様●規格:55~85型●スクリーンサイズ(W×H)mm:1218×685~1882×1058●重量(kg):0.4●展開生地サイズ:1840×1110mm●最大伸長サイズ:2023×1444mm●付属品:クランパー×6、収納袋×1●軽量(本体質量0.5kg~1.2kg)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)●伸縮式●RoHS対応品●超短焦点プロジェクター対応 アズワン品番65-9278-66 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66672894 EA761LM-142
オープン
30,800
33,880 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする