吸音パーティション 単体 61-755-74シリーズ
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易ブースを作ることができます
騒音を緩和する吸音効果素材
集中ブース、電話コーナー、商談スペースやミーティングルームでの間仕切りとしておすすめ
軽量なので、移動もラクラク
ジッパーで連結、組立も簡単
2連パ
仕様●素材:パネル:ポリエステル(圧縮フェルト) 脚部:スチール製 粉体塗装●サイズ:W80×H150cm 、パネル厚:2.6cm●重量:7.5kg●T字脚×2本 固定金具×2個付き
アズワン品番65-8873-74
内容量1台