エスコ
物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ
コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。
錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。
仕様
●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
アズワン品番
65-9327-25
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66674958
EA951FB-201
オープン
¥
2,650
¥
2,915
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください