密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番65-4300-64
内容量1個