スクールモード ネイビー SM-NVYシリーズ

スクールモード ネイビー SM-NVYシリーズ 内外ゴム

耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。
事務所用。

仕様●サイズ:10号●サイズ(cm):27.0~27.5●色:ネイビー●材質/仕上:アッパー:PVC、底:ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:323-9040 アズワン品番67-2362-31 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66678774 SM-NVY-10
1,633
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする