RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e

RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e AMPHENOL

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3983 アズワン品番65-7508-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66679264 RJSGE4887411
4,470
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする