ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm SIRIUS 3RV2

ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm SIRIUS 3RV2 SIEMENS

Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。最大温度 70 ° で IP65 保護クラスを備え、デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオが揃っており、建物や産業における安全で効率的な電気インフ

仕様●種類:ドアカップリングロータリ操作機構●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3314 アズワン品番65-7802-65 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66680987 3RV2946-2C
61,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする