ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。

仕様●撮影範囲:水平108°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ109.9×81mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.35kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用 アズワン品番65-9306-57 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66681714 EA864CD-561
オープン
110,000
121,000 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする